› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

doppio portalampada arancio verde per LED interno residenziale

Cod. Rexel BTIL4372AV
Cod. Produttore L4372AV
Cod. EAN 8012199167268

Informazioni principali

  • Descrizione: doppio portalampada
  • Diffusori: 1 arancio + 1 verde
  • Compatibile con: LED LN4742V12T/230T
  • Colore: Antracite
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Tipo: per LED

Descrizione del prodotto

Portalampada incassato con elemento base e piastra di copertura centrale, dotato di lampada inclusa. Il prodotto presenta un design funzionale con simbolo fisso, ideale per applicazioni elettriche interne. La combinazione di colori arancio e verde conferisce una chiara visibilità e riconoscibilità. Adatto per installazioni che richiedono un portalampada affidabile e di facile integrazione in impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: doppio portalampada con 2 diffusori 1 arancio + 1 verde - per LED art. LN4742V12T e LN4742V230T - Antracite

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Antracite

senza alogeni

portalampada

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

max. potenza della lampada

0,15 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Altro

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7016

utilizzo come tasto

No

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP2X

con simbolo/stampa fisso/a

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

37 mm

Serie

LIVINGLIGHT

doppio portalampada arancio verde per LED interno residenziale