Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4669/500
Cod. Produttore
L4669/500
Cod. EAN
8012199654294

Informazioni di prodotto

  • Isolamento: 300/500 V
  • Conduttori: 2 flessibili intrecciati
  • Sezione conduttori: 0,35 mmq
  • Guaina esterna: PVC grigia RAL 7001
  • Diametro guaina: 5,5 ± 0,1 mm
  • Temperatura lavoro: -15 a +70 °C
  • Temperatura max corto: 150 °C
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il cavo BUS/SCS L4669/500 è progettato per la distribuzione delle alimentazioni e dei segnali di funzionamento a tutti i dispositivi dei sistemi. È costituito da una guaina esterna di colore grigio (RAL 7001) in PVC con diametro di 5,5 mm e spessore di 0,8 mm, che protegge due conduttori flessibili intrecciati in rame rosso elettrolitico di sezione 0,35 mmq, rivestiti singolarmente in PVC di colore bianco e blu. Il cavo ha un isolamento elettrico di categoria 300/500 V e può essere utilizzato in installazioni insieme a linee di energia fino a 230 Vac, grazie alle protezioni trasparenti dei morsetti. La temperatura di esercizio varia da -15 a +70 °C, con una temperatura massima di cortocircuito di 150 °C. Il prodotto è disponibile in matasse da 500 metri. Non è adatto per installazioni interrate e il suo utilizzo in ambienti industriali o in presenza di apparecchiature come ascensori, inverter, pompe e motori potrebbe compromettere il corretto funzionamento del sistema. Il cavo rispetta le normative EN 60332-1-2 e IMQ-CPT-024. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Doppino inguainato (matassa da 500 metri) costituito da 2 conduttori flessibili con guaina intrecciati e non schermati - isolamento 300/500 V - rispondente alle norme CEI 46-5 e CEI 20-20

prodotto Sustainable

Si

sezione nominale del conduttore

0,35 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

resistente alla fiamma

No

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

diametro del conduttore

1,95 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

temperatura max. amm. del conduttore

70 °C

diametro esterno circa

5,5 mm

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-15 ... 70 °C

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Doppino inguainato 2 conduttori 500m per installazioni elettriche