› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

DOPPIA TECN. IR+VIDEO AN. WIRELESS

Cod. Rexel IESENSE5TD
Cod. Produttore SENSE5TD

Informazioni principali

  • Portata operativa: 8 m
  • Portata radio: 1000 m
  • Alimentazione: 7,2 V litio / 12 Vcc
  • Assorbimento max: 188 mA @7,2 V
  • Dimensioni: 65x135x45 mm
  • Certificazioni: EN50131 Grado 2
  • Montaggio: parete/snodo 3D
  • Serie: IESENSE5TD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il sensore volumetrico a doppia tecnologia (Infrarossi + Video Analisi del Movimento) è progettato per fornire una protezione avanzata grazie alla combinazione di due tecnologie: infrarossi (IR) per il rilevamento del movimento e video analisi per la rilevazione di allarmi, manomissioni o mascheramenti tramite elaborazione delle immagini.Il dispositivo è via radio bidirezionale e compatibile con le centrali GENIOPLUS, GENIOPLUS8, GENIOSMARTTD, GENIOSMART8, GENIOHOME e GATETD. La portata operativa è di 8 metri, mentre la portata radio in aria libera è nominalmente fino a 1000 metri, garantendo un ampio raggio di azione per l'integrazione in sistemi di allarme residenziali o commerciali.Il sensore è dotato di LED e buzzer di segnalazione per comunicare in tempo reale eventuali attivazioni o malfunzionamenti. I parametri di funzionamento sono configurabili tramite BrowserIess, permettendo una personalizzazione del dispositivo in base alle esigenze specifiche.Principali caratteristiche tecniche:Montaggio: A parete o con snodo 3D opzionale (mod. SND600)Funzionamento: Giorno/notte grazie al filtro IR e illuminatore IR integratoVideo-Analisi: Rilevamento di allarmi, manomissioni e mascheramenti tramite analisi delle immaginiAlimentazione: Batteria al litio 7,2 V tipo 2ER14505M (in dotazione) o alimentazione mista batteria + 12 Vcc (con analisi video sempre attiva)Assorbimenti a 7,2 V:13 µA in inattività23 mA in trasmissione188 mA maxAssorbimenti a 12 V:75 mA a riposo103 mA in trasmissione115 mA maxLe dimensioni del dispositivo sono:Larghezza: 65 mmAltezza: 135 mmProfondità: 45 mm Il peso è di 175 g.Certificazioni: EN50131-1, EN50131-2-2, EN50131-5-3, grado 2, classe ambientale IIUtilizzo pratico:Questo sensore è particolarmente indicato per sistemi di sicurezza avanzati, dove è necessario monitorare ampie aree per rilevare sia i movimenti fisici (tramite tecnologia infrarossi) che le attività sospette (tramite analisi video). È ideale per ambienti residenziali, commerciali o industriali che richiedono una protezione più sofisticata e una gestione configurabile a distanza.
DOPPIA TECN. IR+VIDEO AN. WIRELESS