Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20388.N
Cod. Produttore
20388.N
Cod. EAN
8007352524286

Informazioni di prodotto

Doppia spia neutra Next

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Doppia spia per 2 unità di segnalazione, diffusori neutri, Next. Fornita senza unità di segnalazione

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Argento

senza alogeni

portalampada

Altro

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Bianco

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED sostituibile

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9022

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Doppia spia neutra Next per segnalazione 2 unità diffusori neutri senza unità segnalazione