Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14388
Cod. Produttore
14388
Cod. EAN
8007352524200

Informazioni di prodotto

Doppia spia neutra bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Doppia spia per 2 unità di segnalazione, diffusori neutri, bianco. Fornita senza unità di segnalazione

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

senza alogeni

portalampada

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Bianco

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED sostituibile

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

1013

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Doppia spia neutra bianco per segnalazione 2 unità senza dispositivi