Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWN1101CF
Cod. Produttore
GWN1101CF
Cod. EAN
8011564832626

Informazioni di prodotto

DOMO CENTER-H1500 PORTA VETRO TRASP.FUME
Serie DOMO CENTER - Colonne d'impianto da incasso per distribuzione, domotica e dati - Le colonne d'impianto da incasso DOMO CENTER definiscono un nuovo standard per la centralizzazione e razionalizzazione dell'impianto elettrico. Con una capienza modulare fino a 320 Moduli sono disponibili nelle versioni con e senza porta con altezze 2400 mm e 2100 mm a lavori ultimati (rispettivamente per fondi con altezze 2700 mm e 2400 mm). L'attenzione al design e le personalizzazioni estetiche rendono le colonne DOMO CENTER adatte ad essere installate in ogni tipo di ambiente residenziale e terziario.

esecuzione

porta a battente

esecuzione come porta di visione

larghezza

642 mm

altezza

1494 mm

profondità

18.5 mm

materiale

vetro

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

BUILDING_BOX,CENT__QUADRI_INCASSO