Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWN1121XB
Cod. Produttore
GWN1121XB
Cod. EAN
8011564832688

Informazioni di prodotto

DOMO CENTER-FRONT.CENTR. SOTTOPORTA 40M
Serie DOMO CENTER - Colonne d'impianto da incasso per distribuzione, domotica e dati - Le colonne d'impianto da incasso DOMO CENTER definiscono un nuovo standard per la centralizzazione e razionalizzazione dell'impianto elettrico. Con una capienza modulare fino a 320 Moduli sono disponibili nelle versioni con e senza porta con altezze 2400 mm e 2100 mm a lavori ultimati (rispettivamente per fondi con altezze 2700 mm e 2400 mm). L'attenzione al design e le personalizzazioni estetiche rendono le colonne DOMO CENTER adatte ad essere installate in ogni tipo di ambiente residenziale e terziario.

altezza

299 mm

larghezza

525.5 mm

profondità

27.3 mm

numero di unità di divisione per ogni barra DIN

20

tipo di copertura

con taglio

con copertura

Serie

BUILDING_BOX,CENT__QUADRI_INCASSO

con piastra di montaggio