Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWN1051XB
Cod. Produttore
GWN1051XB
Cod. EAN
8011564832534

Informazioni di prodotto

DOMO CENTER-CENTRALINO 2 G.DIN VETRO 40M
Serie DOMO CENTER - Colonne d'impianto da incasso per distribuzione, domotica e dati - Le colonne d'impianto da incasso DOMO CENTER definiscono un nuovo standard per la centralizzazione e razionalizzazione dell'impianto elettrico. Con una capienza modulare fino a 320 Moduli sono disponibili nelle versioni con e senza porta con altezze 2400 mm e 2100 mm a lavori ultimati (rispettivamente per fondi con altezze 2700 mm e 2400 mm). L'attenzione al design e le personalizzazioni estetiche rendono le colonne DOMO CENTER adatte ad essere installate in ogni tipo di ambiente residenziale e terziario.

esecuzione

porta parziale

esecuzione come porta di visione

larghezza

642 mm

altezza

298 mm

profondità

18.5 mm

materiale

plastica

esecuzione della superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

BUILDING_BOX,CENT__QUADRI_INCASSO

colore

Bianco