›

Kit montaggio porta DMS132-G IP65 3 volte bloccabile per interruttori motore manuali MS116/MS132

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEP 767 6
Cod. Produttore ELEP 767 6
Cod. EAN 4013614421648

Informazioni principali

  • Protezione IP65 gradi
  • Montaggio su porta manuale
  • Compatibile con MS116/MS132
  • Maniglia bloccabile 3 posizioni
  • Accessori aggiuntivi montabili
  • Serie DMS132
  • Funzioni controllo e protezione
  • Installazione singole macchine

Descrizione del prodotto

DMS132-G KIT MONT. A PORTELLA MAN NDMS132G ABB S.P.A. Classe Etim: EC002498 - Accessori per dispositivi di commutazione bassa tensione Descrizione del produttore: DMS132-G door mounting kit is suitable for manual motor starter MS116/MS132. The combination of manual motor starter and door mounting kit allows to setup all required control and protection functions for single machine installations. The door mounting kit has a IP65 degree of protection and can be easily integrated in cubicals and machines. Additional mounting of auxiliary and signalling contacts, shunt trips and undervoltage release is possible. The handle is 3-times lockable in OFF position.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit di montaggio

Accessorio

Serie

DMS132

Kit montaggio porta DMS132-G IP65 3 volte bloccabile per interruttori motore manuali MS116/MS132