Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH990113
Cod. Produttore
990113
Cod. EAN
4013364102880

Informazioni di prodotto

SPD MT 36kV DMI 36 10 1 N
Il dispositivo SPD MT 36KV DMI 36 10 1 N è progettato per garantire una protezione efficace contro le sovratensioni nei sistemi elettrici ad alta tensione. Questo dispositivo di protezione è realizzato per resistere a condizioni ambientali impegnative, offrendo prestazioni affidabili e durature. La sua costruzione robusta assicura una protezione ottimale per gli impianti elettrici, contribuendo a prevenire danni causati da eventi di sovratensione. Con un design che facilita l'installazione e l'integrazione nei sistemi esistenti, il SPD MT 36KV DMI 36 10 1 N rappresenta una soluzione ideale per chi cerca sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. La sua compatibilità con diversi sistemi lo rende versatile, rendendolo adatto a molteplici contesti di utilizzo.

tensione permanente AC

28.8 kV

tensione nominale AC

36 kV

percorso di dispersione

788 mm

altezza

362 mm

esecuzione

con schermo

applicazione

zona esterna

Produttore

SPD MT 36KV DMI 36 10 1 N