Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH990209
Cod. Produttore
990209
Cod. EAN
4013364103023

Informazioni di prodotto

SPD MT 36kV DMI 36 10 1 H

Documentazione tecnica

Il DEH990209 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza in ambienti ad alta tensione fino a 36 kV. Questo SPD (Surge Protective Device) offre un'eccellente protezione contro le sovratensioni transitorie, contribuendo a preservare l'integrità dei sistemi elettrici e dei dispositivi collegati. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH990209 è progettato per resistere a condizioni operative estreme, assicurando un'affidabilità duratura nel tempo. La sua installazione è semplice e versatile, rendendolo adatto per diverse applicazioni industriali e commerciali. Grazie al suo design robusto e alle elevate prestazioni, questo dispositivo rappresenta una scelta ideale per chi cerca soluzioni efficaci nella protezione dei circuiti elettrici.

altezza

362 mm

esecuzione

con schermo

applicazione

zona esterna

tensione permanente AC

28.8 kV

tensione nominale AC

36 kV

percorso di dispersione

1013 mm

Produttore

SPD MT 36KV DMI 36 10 1 H