Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH990111
Cod. Produttore
990111
Cod. EAN
4013364102866

Informazioni di prodotto

SPD MT 31kV DMI 31 10 1 N

Documentazione tecnica

Il DEH990111 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per l'uso in applicazioni ad alta tensione fino a 31 kV. Realizzato con materiali di alta qualità, questo SPD (Surge Protective Device) garantisce una protezione efficace contro le sovratensioni, contribuendo a preservare l'integrità dei sistemi elettrici. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Con un grado di protezione adeguato, il DEH990111 si integra facilmente in vari sistemi elettrici, offrendo una soluzione duratura e performante per la gestione delle sovratensioni. Questo dispositivo è essenziale per garantire la continuità operativa e la protezione delle apparecchiature elettriche.

altezza

274 mm

esecuzione

con schermo

applicazione

zona esterna

tensione permanente AC

25 kV

tensione nominale AC

31 kV

percorso di dispersione

625 mm

Produttore

SPD MT 31KV DMI 31 10 1 N