Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH990110
Cod. Produttore
990110
Cod. EAN
4013364102859

Informazioni di prodotto

SPD MT 30kV DMI 30 10 1 N

Documentazione tecnica

Il DEH990110 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per applicazioni ad alta tensione fino a 30 kV. Questo SPD (Surge Protective Device) è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo robustezza e affidabilità nel tempo. La sua struttura è concepita per resistere a condizioni ambientali avverse, rendendolo ideale per l'uso in impianti elettrici industriali e commerciali. Il design del DEH990110 consente un'installazione semplice e veloce, grazie a un sistema di fissaggio intuitivo. Questo dispositivo è essenziale per proteggere le apparecchiature elettriche da picchi di tensione, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. Con un grado di protezione adeguato, il DEH990110 offre una soluzione efficace e sicura per la gestione delle sovratensioni, assicurando una lunga durata e prestazioni elevate.

altezza

254 mm

esecuzione

con schermo

applicazione

zona esterna

tensione permanente AC

24 kV

tensione nominale AC

30 kV

percorso di dispersione

530 mm

Produttore

SPD MT 30KV DMI 30 10 1 N