Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH990010
Cod. Produttore
990010
Cod. EAN
4013364102675

Informazioni di prodotto

SPD MT 30kV DMI 30 10 1 L

Documentazione tecnica

Il DEH990010 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni progettato per applicazioni in alta tensione. Con una capacità di supportare fino a 30 kV, questo SPD è ideale per sistemi elettrici che richiedono una protezione robusta e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, il dispositivo garantisce una lunga durata e resistenza all'usura, rendendolo adatto per ambienti industriali e commerciali. La sua progettazione avanzata assicura una risposta rapida in caso di sovratensione, proteggendo efficacemente gli apparecchi elettrici collegati. Il DEH990010 è un'ottima scelta per chi cerca soluzioni di protezione elettrica sicure e performanti, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico e a prevenire danni costosi.

altezza

254 mm

esecuzione

senza schermo

applicazione

zona interna

tensione permanente AC

24 kV

tensione nominale AC

30 kV

percorso di dispersione

230 mm

Produttore

SPD MT 30KV DMI 30 10 1 L