Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH990101
Cod. Produttore
990101
Cod. EAN
4013364102767

Informazioni di prodotto

SPD MT 3kV DMI 3 10 1 N

Documentazione tecnica

Il DEH990101 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza delle installazioni elettriche fino a 3 kV. Questo SPD (Surge Protective Device) è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove la protezione da picchi di tensione è fondamentale. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una robustezza e una durata eccezionali, assicurando una lunga vita operativa. La sua forma compatta consente un facile montaggio in spazi ristretti, mentre il design efficiente garantisce un'eccellente dissipazione del calore. Con un grado di protezione adeguato, il DEH990101 è la scelta perfetta per chi cerca un dispositivo affidabile per la protezione delle apparecchiature elettriche.

tensione permanente AC

2.4 kV

tensione nominale AC

3 kV

percorso di dispersione

143 mm

altezza

92 mm

esecuzione

con schermo

applicazione

zona esterna

Produttore

SPD MT 3KV DMI 3 10 1 N