Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH990001
Cod. Produttore
990001
Cod. EAN
4013364102583

Informazioni di prodotto

SPD MT 3kV DMI 3 10 1 L

Documentazione tecnica

Il DEH990001 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici in ambienti industriali e commerciali. Con una tensione nominale di 3 kV, questo dispositivo è particolarmente efficace nel prevenire danni causati da picchi di tensione e sovratensioni transitorie. La sua costruzione robusta e durevole lo rende ideale per applicazioni in cui è richiesta una protezione affidabile e costante. Il DEH990001 è caratterizzato da un design compatto che facilita l'installazione in spazi ristretti, senza compromettere l'efficienza. Grazie alla sua alta capacità di assorbimento, è in grado di proteggere i dispositivi elettronici sensibili da eventuali danni, prolungando così la loro durata e migliorando l'affidabilità complessiva del sistema elettrico. Questo dispositivo è un elemento essenziale per chi desidera garantire la massima sicurezza e protezione per i propri impianti elettrici.

tensione permanente AC

2.4 kV

tensione nominale AC

3 kV

percorso di dispersione

68 mm

altezza

92 mm

esecuzione

senza schermo

applicazione

zona interna

Produttore

SPD MT 3KV DMI 3 10 1 L