Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH990109
Cod. Produttore
990109
Cod. EAN
4013364102842

Informazioni di prodotto

SPD MT 27kV DMI 27 10 1 N

Documentazione tecnica

Il DEH990109 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni progettato per applicazioni ad alta tensione fino a 27 kV. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce un'affidabilità eccezionale e una lunga durata nel tempo. Questo SPD è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove è fondamentale proteggere gli impianti elettrici da eventi di sovratensione. La sua struttura robusta e la progettazione avanzata assicurano una protezione efficace, contribuendo a mantenere l'integrità dei sistemi elettrici e la sicurezza degli operatori. Con un grado di protezione adeguato, il DEH990109 è un componente essenziale per garantire la continuità operativa e la sicurezza nelle installazioni ad alta tensione.

altezza

244 mm

esecuzione

con schermo

applicazione

zona esterna

tensione permanente AC

21.6 kV

tensione nominale AC

27 kV

percorso di dispersione

520 mm

Produttore

SPD MT 27KV DMI 27 10 1 N