Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH990009
Cod. Produttore
990009
Cod. EAN
4013364102668

Informazioni di prodotto

SPD MT 27kV DMI 27 10 1 L
Il dispositivo SPD MT 27KV DMI 27 10 1 L è progettato per garantire una protezione efficace contro le sovratensioni in sistemi elettrici ad alta tensione. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre un'affidabilità eccezionale in ambienti critici. La sua costruzione robusta e il design innovativo consentono un'installazione semplice e sicura, garantendo una lunga durata operativa. Con una capacità di gestione delle sovratensioni di 27 kV, è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove la protezione dell'impianto elettrico è fondamentale. Questo SPD è un elemento essenziale per salvaguardare i tuoi sistemi elettrici da danni potenzialmente costosi, migliorando la sicurezza e l'efficienza operativa.

tensione permanente AC

21.6 kV

tensione nominale AC

27 kV

percorso di dispersione

220 mm

altezza

244 mm

esecuzione

senza schermo

applicazione

zona interna

Produttore

SPD MT 27KV DMI 27 10 1 L