Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH990205
Cod. Produttore
990205
Cod. EAN
4013364102989

Informazioni di prodotto

SPD MT 27kV DMI 27 10 1 H

Documentazione tecnica

Il dispositivo SPD MT 27KV DMI 27 10 1 H è progettato per garantire una protezione efficace contro le sovratensioni in applicazioni ad alta tensione. Con un livello di tensione nominale di 27 kV, questo dispositivo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali dove la sicurezza elettrica è fondamentale. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una robustezza e una durata superiori, assicurando un funzionamento affidabile nel tempo. Il design compatto facilita l'installazione in spazi ridotti, mentre le specifiche tecniche avanzate garantiscono prestazioni ottimali. Questo SPD è un componente essenziale per la protezione delle apparecchiature elettriche, contribuendo a prevenire danni causati da picchi di tensione e garantendo la continuità operativa.

altezza

244 mm

esecuzione

con schermo

applicazione

zona esterna

tensione permanente AC

21.6 kV

tensione nominale AC

27 kV

percorso di dispersione

595 mm

Produttore

SPD MT 27KV DMI 27 10 1 H