Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH990108
Cod. Produttore
990108
Cod. EAN
4013364102835

Informazioni di prodotto

SPD MT 24kV DMI 24 10 1 N

Documentazione tecnica

Il dispositivo SPD MT 24KV DMI 24 10 1 N è progettato per garantire una protezione efficace contro le sovratensioni in applicazioni ad alta tensione. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre una robustezza e una durata superiori, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua capacità di operare a 24 kV lo rende perfetto per l'uso in sistemi elettrici dove è richiesta una protezione affidabile e continua. La progettazione del SPD MT 24KV DMI 24 10 1 N include caratteristiche avanzate per la gestione delle sovratensioni, assicurando che le apparecchiature collegate siano protette da eventuali picchi di tensione. Questo dispositivo è essenziale per mantenere l'integrità dei sistemi elettrici, riducendo al minimo i rischi di danni e malfunzionamenti. La sua installazione è semplice e può essere integrata facilmente in vari sistemi elettrici, garantendo così una soluzione di protezione efficace e versatile.

altezza

224 mm

esecuzione

con schermo

applicazione

zona esterna

tensione permanente AC

19.2 kV

tensione nominale AC

24 kV

percorso di dispersione

425 mm

Produttore

SPD MT 24KV DMI 24 10 1 N