Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH990008
Cod. Produttore
990008
Cod. EAN
4013364102651

Informazioni di prodotto

SPD MT 24kV DMI 24 10 1 L

Documentazione tecnica

Il DEH990008 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per applicazioni MT a 24KV. Con la sua robusta costruzione, offre un'affidabilità eccezionale e una protezione efficace per le reti elettriche. Questo SPD è ideale per garantire la sicurezza e la longevità degli impianti elettrici, riducendo il rischio di danni causati da picchi di tensione. Con il suo design innovativo, il DEH990008 rappresenta una soluzione avanzata nel settore della protezione elettrica.

altezza

224 mm

esecuzione

senza schermo

applicazione

zona interna

tensione permanente AC

19.2 kV

tensione nominale AC

24 kV

percorso di dispersione

200 mm

Produttore

SPD MT 24KV DMI 24 10 1 L