Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH990204
Cod. Produttore
990204
Cod. EAN
4013364102972

Informazioni di prodotto

SPD MT 24kV DMI 24 10 1 H

Documentazione tecnica

Il dispositivo SPD MT 24KV DMI 24 10 1 H rappresenta una soluzione avanzata per la protezione contro le sovratensioni in ambito elettrico. Progettato per operare a una tensione nominale di 24 kV, questo dispositivo è ideale per l'installazione in sistemi di media tensione, garantendo un'elevata affidabilità e sicurezza. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità utilizzati assicurano una resistenza ottimale agli ambienti più impegnativi. Grazie alla sua efficacia nel prevenire danni causati da picchi di tensione, il SPD MT 24KV DMI 24 10 1 H è un componente essenziale per proteggere apparecchiature e impianti elettrici, contribuendo a mantenere l'integrità e la continuità operativa dei sistemi elettrici.

altezza

224 mm

esecuzione

con schermo

applicazione

zona esterna

tensione permanente AC

19.2 kV

tensione nominale AC

24 kV

percorso di dispersione

575 mm

Produttore

SPD MT 24KV DMI 24 10 1 H