Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH990203
Cod. Produttore
990203
Cod. EAN
4013364102965

Informazioni di prodotto

SPD MT 21kV DMI 21 10 1 H

Documentazione tecnica

Il DEH990203 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni (SPD) progettato per applicazioni in alta tensione fino a 21 kV. Realizzato con materiali di alta qualità, questo SPD garantisce un'eccellente resistenza e affidabilità nel tempo. La sua struttura robusta e il design innovativo lo rendono ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali, dove la protezione delle apparecchiature elettriche è fondamentale. Grazie alla sua capacità di gestire picchi di tensione, il DEH990203 contribuisce a prolungare la vita utile degli impianti elettrici e a mantenere la sicurezza operativa. Questo dispositivo è un elemento essenziale per chi desidera una protezione efficace e duratura contro le sovratensioni, assicurando così un funzionamento regolare e senza interruzioni delle attrezzature.

altezza

204 mm

esecuzione

con schermo

applicazione

zona esterna

tensione permanente AC

16.8 kV

tensione nominale AC

21 kV

percorso di dispersione

480 mm

Produttore

SPD MT 21KV DMI 21 10 1 H