Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH990106
Cod. Produttore
990106
Cod. EAN
4013364102811

Informazioni di prodotto

SPD MT 18kV DMI 18 10 1 N

Documentazione tecnica

Il DEH990106 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni progettato per applicazioni ad alta tensione fino a 18kV. Realizzato con materiali di alta qualità, questo SPD è progettato per garantire la massima affidabilità e sicurezza nei sistemi elettrici. La sua struttura robusta offre una protezione efficace contro le sovratensioni, contribuendo a preservare l'integrità delle apparecchiature collegate. Grazie alla sua versatilità, è ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali, dove la protezione da eventi elettrici imprevisti è fondamentale. Con una progettazione attenta e un'attenzione ai dettagli, il DEH990106 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di protezione avanzate nel settore elettrico.

altezza

182 mm

esecuzione

con schermo

applicazione

zona esterna

tensione permanente AC

14.4 kV

tensione nominale AC

18 kV

percorso di dispersione

308 mm

Produttore

SPD MT 18KV DMI 18 10 1 N