Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH990006
Cod. Produttore
990006
Cod. EAN
4013364102637

Informazioni di prodotto

SPD MT 18kV DMI 18 10 1 L

Documentazione tecnica

Il DEH990006 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per operare a tensioni fino a 18 kV. Questo SPD (Surge Protective Device) è dotato di una robusta struttura in grado di garantire un'ottima resistenza alle condizioni ambientali avverse. La sua efficacia nel proteggere gli impianti elettrici da picchi di tensione lo rende un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle installazioni elettriche in ambito industriale e commerciale. Grazie alla sua tecnologia avanzata, il DEH990006 è in grado di intervenire rapidamente per deviare le sovratensioni, proteggendo così i dispositivi collegati. La sua installazione è semplice e diretta, permettendo un'integrazione efficace nei sistemi esistenti. Con questo SPD, gli utenti possono avere la certezza di una protezione duratura e di alta qualità per le loro apparecchiature elettriche.

altezza

182 mm

esecuzione

senza schermo

applicazione

zona interna

tensione permanente AC

14.4 kV

tensione nominale AC

18 kV

percorso di dispersione

158 mm

Produttore

SPD MT 18KV DMI 18 10 1 L