Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH990202
Cod. Produttore
990202
Cod. EAN
4013364102958

Informazioni di prodotto

SPD MT 18kV DMI 18 10 1 H

Documentazione tecnica

Il DEH990202 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni (SPD) progettato per applicazioni di alta tensione fino a 18 kV. Questo modello è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo una resistenza e una durata ottimali nel tempo. La sua esecuzione è studiata per fornire una protezione efficace contro le sovratensioni, contribuendo così alla sicurezza degli impianti elettrici. Grazie alla sua robustezza e affidabilità, il DEH990202 si adatta perfettamente a diverse installazioni, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Il design compatto facilita il montaggio e l'integrazione nei sistemi esistenti, assicurando prestazioni elevate in ogni situazione. Con questo SPD, gli utenti possono contare su una protezione efficiente e duratura per i loro impianti elettrici.

altezza

182 mm

esecuzione

con schermo

applicazione

zona esterna

tensione permanente AC

14.4 kV

tensione nominale AC

18 kV

percorso di dispersione

383 mm

Produttore

SPD MT 18KV DMI 18 10 1 H