Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH990104
Cod. Produttore
990104
Cod. EAN
4013364102798

Informazioni di prodotto

SPD MT 12kV DMI 12 10 1 N

Documentazione tecnica

Il DEH990104 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per operare a 12 kV. Questo SPD MT è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo una robustezza e una durata eccezionali. La sua struttura è progettata per resistere a condizioni ambientali avverse, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Con un design innovativo, il DEH990104 è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove la protezione delle apparecchiature elettriche è fondamentale. La sua capacità di assorbire picchi di tensione lo rende un alleato indispensabile per la salvaguardia degli impianti elettrici, contribuendo a prevenire danni costosi e interruzioni del servizio. Questo dispositivo è compatibile con vari sistemi elettrici, rendendolo versatile per diverse installazioni. La sua facilità di integrazione e la manutenzione ridotta lo rendono una scelta eccellente per chi cerca soluzioni efficienti e durature nel settore elettrico.

altezza

152 mm

esecuzione

con schermo

applicazione

zona esterna

tensione permanente AC

9.6 kV

tensione nominale AC

12 kV

percorso di dispersione

278 mm

Produttore

SPD MT 12KV DMI 12 10 1 N