› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Celle

DLR+SBC AIR CEI BASE AF,REF601DL

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABCF595002R0001
Cod. Produttore 1VCF595002R0001
Cod. EAN 0000000000211

Informazioni principali

  • Tipo: DLR+SBC AIR CEI
  • Base: AF
  • Serie: REF601DL
  • Normativa: CEI
  • Installazione: Civile e industriale
  • Protezione: Alta sicurezza
  • Comando: Remoto SBC
  • Design: Compatto e affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore modulare DLR con base AF e dispositivo di comando remoto SBC, conforme alle normative CEI. Progettato per l'installazione in impianti elettrici civili e industriali, garantisce sicurezza e affidabilità nel controllo dei circuiti. Il dispositivo offre un'ottima protezione e facilità di utilizzo grazie alla combinazione di componenti di alta qualità e design compatto. Adatto per l'impiego in sistemi elettrici che richiedono un'interruzione sicura e precisa della corrente.
DLR+SBC AIR CEI BASE AF,REF601DL
€ 25282,63 x 1 pz.
(pz.)