Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
aggiornabile
grado di protezione (IP)
IP20
larghezza in unità di suddivisione
6
tipo di montaggio
AMD
con indicatore a LED
tensione d’esercizio
230 V
esecuzione
interfaccia sistema di illuminazione/Dali
sistema bus EIB/KNX
Serie
DALI Gateways and Light Controllers
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te