› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Pulpiti

DL9060-CROSSING LEGGIO COMPATTO L

Cod. Rexel LE631650
Cod. Produttore 631650
Cod. EAN 3414972647564

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x400 mm
  • Materiale: lamiera 15/10um
  • Porte superiori: 20/10um
  • Guarnizioni: poliuretaniche continue
  • Piastra interna: 25/10um zincata
  • Zoccolo: altezza 100 mm
  • Porta: incernierata con blocco
  • Serie: DL9060-CROSSING

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Leggio compatto 600 x 400 mm. Leggio in lamiera 15/10um; porte superiori 20/10um. Guarnizioni poliuretaniche applicate in colata continua. Piastra interna spessore 25/10um in lamiera zincata a caldo. Zoccolo altezza = 100 mm (da ordinarsi a parte). Porta incernierata con sistema di blocco.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

1100 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

componenti del sistema del quadro

Consolle di comando fissa

Grado di protezione (NEMA)

4

DL9060-CROSSING LEGGIO COMPATTO L