Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Cod. Rexel
E053024792
Cod. Produttore
3024792

Informazioni di prodotto

Il prodotto DL2422 garantisce prestazioni elevate e affidabilità in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla configurazione 4 poli + 2 punti di connessione
  • Risparmio di tempo con materiali di alta qualità e design robusto
  • Adatto per ambienti industriali e commerciali con protezione IP55

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata durabilità e resistenza nel tempo
  • Ottima gestione di carichi elettrici fino a 25A
  • Protezione efficace contro polvere e umidità
Il prodotto DL2422 25+25A 3M-IP55 4W+2W è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e sicurezza. Questo dispositivo è progettato per garantire un'eccellente protezione contro polvere e umidità, grazie al suo grado di protezione IP55. Con una corrente nominale di 25A, è perfetto per gestire carichi elettrici significativi in ambienti industriali e commerciali. La sua configurazione a quattro poli, unita a due ulteriori punti di connessione, offre versatilità e facilità di installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, il DL2422 assicura durabilità e resistenza nel tempo, rendendolo adatto per l'uso in condizioni impegnative. Questo prodotto è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il prodotto DL2422 25+25A 3M-IP55 4W+2W è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e sicurezza. Questo dispositivo è progettato per garantire un'eccellente protezione contro polvere e umidità, grazie al suo grado di protezione IP55. Con una corrente nominale di 25A, è perfetto per gestire carichi elettrici significativi in ambienti industriali e commerciali. La sua configurazione a quattro poli, unita a due ulteriori punti di connessione, offre versatilità e facilità di installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, il DL2422 assicura durabilità e resistenza nel tempo, rendendolo adatto per l'uso in condizioni impegnative. Questo prodotto è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico.