› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Pulpiti

DL1612-CROSSING BASE P 400 L 1200

Cod. Rexel LE631658
Cod. Produttore 631658
Cod. EAN 3414972542081

Informazioni principali

  • Base profondità: 400 mm
  • Larghezza: 1200 mm
  • Retro avvitato: Sì
  • Zoccolo: Non incluso
  • Piastra interna: Lamiera zincata 25/10μm
  • Serie: DL1612-CROSSING

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base profondità 400 mm larghezza 1200 mm. Retro avvitato. La base viene fornita senza zoccolo. Piastra interna in lamiera zincata a caldo spessore 25/10um compresa nella fornitura.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1200 mm

altezza

900 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

componenti del sistema del quadro

Parte inferiore

Grado di protezione (NEMA)

4

DL1612-CROSSING BASE P 400 L 1200