› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Pulpiti

DL1610-CROSSING BASE P 400 L 1000

Cod. Rexel LE631657
Cod. Produttore 631657
Cod. EAN 3414972647304

Informazioni principali

  • Profondità base: 400 mm
  • Larghezza base: 1000 mm
  • Retro: avvitato
  • Zoccolo: non incluso
  • Piastra interna: lamiera zincata
  • Spessore piastra: 25/10 um
  • Serie: DL1610-CROSSING

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base profondità 400 mm larghezza 1000 mm. Retro avvitato. La base viene fornita senza zoccolo. Piastra interna in lamiera zincata a caldo spessore 25/10um compresa nella fornitura.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

altezza

900 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

componenti del sistema del quadro

Parte inferiore

Grado di protezione (NEMA)

4

DL1610-CROSSING BASE P 400 L 1000