› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Pulpiti

DL1608-CROSSING BASE P 400 L 800

Cod. Rexel LE631656
Cod. Produttore 631656
Cod. EAN 3414972542104

Informazioni principali

  • Profondità base: 400 mm
  • Larghezza base: 800 mm
  • Retro: avvitato
  • Zoccolo: non incluso
  • Piastra interna: lamiera zincata 25/10um
  • Serie: DL1608-CROSSING

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base profondità 400 mm larghezza 800 mm. Retro avvitato. La base viene fornita senza zoccolo. Piastra interna in lamiera zincata a caldo spessore 25/10um compresa nella fornitura.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

800 mm

altezza

900 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

componenti del sistema del quadro

Parte inferiore

Grado di protezione (NEMA)

4

DL1608-CROSSING BASE P 400 L 800