› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Pulpiti

DL1406-CROSSING ALZATA P 400L 600

Cod. Rexel LE631675
Cod. Produttore 631675
Cod. EAN 3414972647458

Informazioni principali

  • Profondità: 400 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Pannello posteriore: avvitato
  • Porta frontale: incernierata in basso
  • Blocco porta: presente
  • Piastra interna: zincata opzionale
  • Serie: DL1406-CROSSING

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alzata profondità 400 mm larghezza 600 mm. Pannello posteriore avvitato. Porta frontale incernierata in basso con blocco porta. Possibilità di piastra interna zincata.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

450 mm

profondità

295 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

componenti del sistema del quadro

Parte per estensione

Grado di protezione (NEMA)

4

DL1406-CROSSING ALZATA P 400L 600