› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Pulpiti

DL1312-CROSSING COPERCHIO LEGGIOP 4

Cod. Rexel LE631693
Cod. Produttore 631693
Cod. EAN 3414972542531

Informazioni principali

  • Profondità: 400 mm
  • Larghezza: 1200 mm
  • Funzione: chiusura base/leggio
  • Applicazione: alzata non utilizzata
  • Serie: DL1312-CROSSING

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coperchio leggio profondità 400 mm larghezza 1200 mm. Serve per chiudere la base o il leggio intermedio quando non viene utilizzata l’alzata.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1200 mm

altezza

25 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

Adatto per armadi di profondità

400 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

DL1312-CROSSING COPERCHIO LEGGIOP 4