› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Pulpiti

DL1206-CROSSING LEGGIO P 400 L 600

Cod. Rexel LE631665
Cod. Produttore 631665
Cod. EAN 3414972552882

Informazioni principali

  • Profondità: 400 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Lamiera spessore: 15/10 um
  • Porte superiori: 20/10 um
  • Guarnizioni: poliuretaniche continue
  • Piastra interna: 25/10 um zincata
  • Zoccolo altezza: 100 mm (opzionale)
  • Serie: DL1206-CROSSING

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Leggio intermedio profondità 400 mm larghezza 600 mm. Leggio in lamiera 15/10um; porte superiori 20/10um. Guarnizioni poliuretaniche applicate in colata continua. Piastra interna spessore 25/10um in lamiera zincata a caldo. Zoccolo altezza = 100 mm (da ordinarsi a parte). Porta incernierata con sistema di blocco.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

200 mm

profondità

830 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

componenti del sistema del quadro

Parte centrale

Grado di protezione (NEMA)

4

DL1206-CROSSING LEGGIO P 400 L 600