Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Pulpiti
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Grigio
larghezza
1600 mm
altezza
900 mm
profondità
500 mm
numero RAL
7035
numero di porte
4
materiale
Acciaio
grado di protezione (IP)
IP55
Tipo superficie
Verniciatura a polvere
componenti del sistema del quadro
Parte inferiore
Grado di protezione (NEMA)
Disponibilità:
Prodotto non rendibile