› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Pulpiti

DL0512-CROSSING BASE P 500 L 1200

Cod. Rexel LE631663
Cod. Produttore 631663
Cod. EAN 3414972542128

Informazioni principali

  • Profondità base: 500 mm
  • Larghezza base: 1200 mm
  • Porta posteriore: Inclusa
  • Zoccolo: Non fornito
  • Piastra interna: Lamiera zincata 25/10um
  • Serie: DL0512-CROSSING

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base profondità 500 mm larghezza 1200 mm. Con porta anche posteriore. La base viene fornita senza zoccolo. Piastra interna in lamiera zincata a caldo spessore 25/10um compresa nella fornitura.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1200 mm

altezza

900 mm

profondità

500 mm

numero RAL

7035

numero di porte

4

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

componenti del sistema del quadro

Parte inferiore

Grado di protezione (NEMA)

4

DL0512-CROSSING BASE P 500 L 1200