› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Pulpiti

DL0416-CROSSING PIASTRA ALZATA L 16

Cod. Rexel LE631714
Cod. Produttore 631714
Cod. EAN 3414972547802

Informazioni principali

  • Serie: DL0416-CROSSING
  • Larghezza: 1600 mm
  • Tipo: Piastra interna
  • Applicazione: Alzata
  • Materiale: Non specificato
  • Uso: Industriale
  • Dimensioni: Standard
  • Montaggio: Interno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra interna per alzata larghezza 1600 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

1600 mm

altezza

389 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

DL0416-CROSSING PIASTRA ALZATA L 16