Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Pulpiti
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Grigio
larghezza
1600 mm
altezza
25 mm
profondità
400 mm
numero RAL
7035
Adatto per armadi di larghezza
Adatto per armadi di profondità
500 mm
materiale
Acciaio
Tipo superficie
Verniciatura a polvere
adatto per pannelli del tetto
Disponibilità:
Prodotto non rendibile