Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0395460000
Cod. Produttore
0395460000
Cod. EAN
4008190070311

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DK4LD/35 24VDC GREEN
  • Serie: Serie SAK
  • Tensione: 24VDC
  • Materiale contatto: Rame stagnato
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Connessione: Morsettiera multi livello
  • Dimensioni: Ingombro minimo
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Documentazione tecnica

DK4LD/35 è un dispositivo elettrico caratterizzato da un collegamento a vite laterale, progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile. Funziona a 24VDC e presenta una configurazione a due piani, ottimizzata per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza. Il prodotto si distingue per la sua versatilità e l'efficienza nei collegamenti elettrici, ideale per ambienti industriali e impianti che necessitano di componenti affidabili e di alta qualità. Il colore verde contribuisce a una facile identificazione visiva all'interno dei quadri elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Multicolore

tensione nominale

24 V

lunghezza

50 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera multi-livello compatta per installazioni elettriche