Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0395760000
Cod. Produttore
0395760000
Cod. EAN
4008190029470

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DK 4/35 LD 24VDC
  • Tensione: 24 VDC
  • Serie: SAK
  • Materiale contatto: Rame stagnato
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Funzione: Morsettiera multi-livello
  • Connessione: Contatto permanente
  • Ingombro: Minimo
DK 4/35 LD GR 24VDC è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Caratterizzato da un collegamento elettrico a raccordo a vite, assicura una stabilità ottimale nelle applicazioni industriali. Il dispositivo presenta una configurazione a due piani con posizione di collegamento laterale, ideale per installazioni compatte e organizzate. La tensione di funzionamento a 24VDC rende questo prodotto adatto a numerose applicazioni di automazione e controllo elettrico, offrendo efficienza e durata nel tempo. Realizzato per integrarsi facilmente in sistemi elettrici complessi, rappresenta una soluzione versatile e performante. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Multicolore

tensione nominale

24 V

lunghezza

50 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera DK 4/35 LD GR 24VDC collegamenti sicuri impianti 24V DC