Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0163460000
Cod. Produttore
0163460000
Cod. EAN
4008190152581

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DK 4/35 2D GET.SCH.
  • Tipo: Morsettiera elettronica
  • Serie: SAK
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
Il prodotto WD0163460000 è un componente elettrico caratterizzato da un raccordo a vite per il collegamento elettrico, posizionato lateralmente per facilitare l'installazione e garantire una connessione sicura e affidabile. Progettato per applicazioni che non richiedono esecuzione antideflagrante, questo elemento è ideale per impianti elettrici standard. La sua struttura è pensata per assicurare un montaggio preciso e duraturo, offrendo una soluzione funzionale e robusta per la gestione dei collegamenti elettrici. La designazione DK 4/35 2D GET.SCH. indica specifiche tecniche che ne definiscono l'utilizzo nell'ambito elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera con componenti elettronici.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Multicolore

tensione nominale

400 V

lunghezza

50 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

54 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

tipo di elemento costruttivo

Altro

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera DK 4/35 2D alta qualità per installazioni elettriche