Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0059160000
Cod. Produttore
0059160000
Cod. EAN
4008190917425

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DK 4/35 1D 22R1 +RAHMEN
  • Tipo: Morsettiera elettronica
  • Serie: Serie SAK
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
Il prodotto WD0059160000 è un componente elettrico caratterizzato da un raccordo a vite per il collegamento elettrico, posizionato lateralmente per facilitare l'installazione e la manutenzione. Questa configurazione garantisce una connessione sicura e affidabile, ideale per impianti elettrici che richiedono robustezza e precisione. Il design include inoltre un telaio integrato, indicato nella descrizione come DK 4/35 1D 22R1 +RAHMEN, che assicura stabilità e protezione del componente. Il prodotto appartiene alla Serie SAK, sinonimo di qualità e performance nel settore dell'impiantistica elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera con componenti elettronici.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Multicolore

tensione nominale

250 V

lunghezza

50 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

4 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera DK 4/35 1D 22R1 collegamento elettrico sicuro industriale