› Civile residenziale › Antenne › Amplificatori di Distribuzione per Antenne

Divisore 4 vie MXTTTT EVO per impianti antenna da palo

Cod. Rexel FY223275
Cod. Produttore 223275
Cod. EAN 8016978103096

Informazioni principali

  • Ingressi: 4 (FM+III+DAB+UHF)
  • Uscite: 1 (Mix + DC)
  • Perdita VHF/UHF: 6.5/7 dB
  • Impedenza: 75 Ω
  • Perdita riflessione: >10 dB
  • Temperatura lavoro: -10 a +55 °C
  • Protezione: IP43
  • Serie: MX TTTT EVO

Descrizione del prodotto

Miscelatore e divisore da palo MX TTTT EVO con 4 ingressi FM+III+DAB+UHF e uscita singola per la miscelazione dei segnali provenienti da più antenne. Realizzato con telaio in pressofusione di ZAMA e coperchi metallici per garantire un'elevata schermatura ai disturbi elettromagnetici. Dotato di connettori di tipo F femmina con sistema di bloccaggio innovativo e campana protettiva in PVC per uso esterno, che assicura facilità e rapidità di installazione. La fascetta di fissaggio è adatta per pali con diametro fino a 60 mm. Offre passaggio DC su tutte le porte, impedenza di 75 ohm, perdita di inserzione di 6,5/7 dB e protezione IP43. Funzionamento garantito in un intervallo di temperatura da -10 a +55 gradi Celsius e conformità alla normativa EN50083-2:2012/A1:2015. Descrizione del produttore: Miscelatore e divisore a 4 ingressi (FM+III+DAB+UHF) da palo per la miscelazione dei segnali provenienti da piu antenne Passaggio dc su tutte le porte

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Combinatore/filtro di zona

tipo di collegamento

Presa F

numero di ingressi

4

numero di uscite

1

frequenza

174 ... 790 MEGAHERTZ

Divisore 4 vie MXTTTT EVO per impianti antenna da palo