Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM4555/A
Cod. Produttore
4555/A
Cod. EAN
8023903013849

Informazioni di prodotto

Distributore video PAL, 1 ingresso 4 uscite, 12VDC, montaggio DIN 4 moduli
Descrizione del produttore: Distributore video segnale video PAL, 1 ingresso, 4 uscite, alimentazione 12 VDC, contenitore plastico DIN (4 moduli), colore bianco.

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

66 mm

funzione

Distribuire

altezza

35 mm

profondità

85 mm

tecnica di installazione

2 fili

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

4

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Produttore

Distributore video PAL, 1 ingresso 4 uscite, 12VDC, montaggio DIN 4 moduli