Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1938630000
Cod. Produttore
1938630000
Cod. EAN
4032248612635

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SAI-AU M8 SB 8DIO
  • Tipo: Modulo I/O digitale
  • Configurabile: Ingresso/Uscita
  • Connessione: M8
  • Canali: 8 digitale
  • Applicazione: Sensori/Attuatori
  • Serie: SAI Active

Documentazione tecnica

Il dispositivo SAI-AU M8 SB 8DIO è un componente elettrico avanzato caratterizzato da 8 ingressi digitali e 8 uscite digitali, di cui una configurabile, che garantiscono una gestione flessibile e precisa dei segnali digitali. Progettato per applicazioni industriali, offre affidabilità e prestazioni elevate, facilitando il controllo e l'automazione dei sistemi elettrici. La sua configurazione modulare e l'interfaccia digitale lo rendono ideale per integrazioni complesse, assicurando efficienza nella trasmissione e ricezione dei dati. Paese di produzione: Slovacchia Descrizione del produttore: Modulo di ingresso e uscita digitale che può essere parametrizzato come ingresso o come uscita. In questo modo possono essere collegati dei sensori o degli attuatori.

numero di ingressi digitali

8

numero di uscite digitali

8

Adatto per montaggio su guida portante

uscite digitali configurabili

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

SAI Active

Produttore

Modulo ingresso/uscita digitale SAI-AU M8 SB 8DIO per automazione industriale