Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1938690000
Cod. Produttore
1938690000
Cod. EAN
4032248612673

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAI Active
  • Tipo: Modulo ingresso analogico
  • Segnali: 4 ingressi analogici
  • Connessione: M12
  • Applicazione: Trasmissione segnali
  • Interfaccia: SB
  • Utilizzo: Automazione industriale
  • Compatibilità: SAI Active

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo di ingresso analogico per la trasmissione di segnali analogici.

numero di ingressi analogici

4

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

SAI Active

Produttore

Distributore sensori attuatori SAI-AU M12 SB 4AI custodia robusta resistente acqua polvere urti