Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1938640000
Cod. Produttore
1938640000
Cod. EAN
4032248612642

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAI Active
  • Ingresso/uscita digitale
  • Parametrizzabile
  • Collega sensori
  • Collega attuatori
  • Connettore M12
  • 8 punti I/O
  • Modulare e flessibile

Documentazione tecnica

SAI-AU M12 SB 8DIO è un dispositivo elettrico caratterizzato da 8 ingressi digitali e 8 uscite digitali, con la possibilità di configurare una delle uscite digitali. Questo prodotto è progettato per applicazioni che richiedono un controllo preciso e affidabile delle interfacce digitali, garantendo versatilità e funzionalità avanzate. La connettività M12 assicura una connessione robusta e stabile, ideale per ambienti industriali e sistemi di automazione. La qualità costruttiva e le caratteristiche tecniche lo rendono una soluzione efficiente per la gestione digitale in ambito elettrico. Paese di produzione: Slovacchia Descrizione del produttore: Modulo di ingresso e uscita digitale che può essere parametrizzato come ingresso o come uscita. In questo modo possono essere collegati dei sensori o degli attuatori.

numero di ingressi digitali

8

numero di uscite digitali

8

Adatto per montaggio su guida portante

uscite digitali configurabili

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

SAI Active

Produttore

Modulo ingresso/uscita digitale M12 8DIO per impianti industriali